ZUMTOBEL - Schaltbares Betriebsgerät LINELIGHT DRIVER 60W EVG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21100528
Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein
Bedienung über Bluetooth - Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Kompatibel mit Google Assistant - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063016369122
Sonepar Artikelnummer
121390363
Hersteller Artikelnummer
21100528
Hersteller Typ
LINELIGHT DRIVER 60W EVG
Hersteller Artikel Nr.:
21100528
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.430 kg


