ZUMTOBEL - Schaltmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22185297
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709479913
Sonepar Artikelnummer
120844231
Hersteller Artikelnummer
22185297
Hersteller Typ
ONLITE central eBox SCM
Hersteller Artikel Nr.:
22185297
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.250 kg
Umschalt- und Sicherungsmodul für die Versorgung der internen oder externen SUB Stationen. Pro Modul: 8 A Sicherung für 1000 VA/750 W


