ZUMTOBEL - Schneidzange für Stromleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S0583490
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - rot
Werkstoff - sonstige
Länge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318011325
Sonepar Artikelnummer
120843591
Hersteller Artikelnummer
S0583490
Hersteller Typ
3PH /1PH WKZ SZ
Hersteller Artikel Nr.:
S0583490
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
rot
Werkstoff:
sonstige
Länge:
165 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.196 kg


