ZUMTOBEL - Schutzgitter ballwurfsicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168748
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Länge - 400 mm
Breite - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709502482
Sonepar Artikelnummer
120843518
Hersteller Artikelnummer
22168748
Hersteller Typ
SAFETYSIGNS P BP Grid
Hersteller Artikel Nr.:
22168748
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
400 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
290 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


