Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Schutzglas (IP54)

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Schutzglas (IP54)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60800864

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167366348

Sonepar Artikelnummer

120854571

Hersteller Artikelnummer

60800864

Hersteller Typ

CAR EVO M IP54 GLASS SM

Hersteller Artikel Nr.:

60800864

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Glas

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.179 kg

Schutzglas (IP54) mit Ring, silber matt, zum Erreichen der Schutzart IP54 eines LED-Akzentmoduls CARDAN evolution M in geschlossenen Decken, Gewicht: 0,18 kg, Hinweis: Bei Verwendung des Schutzglasses (IP54) ist die Leuchte nicht mehr kippbar!