ZUMTOBEL - Seilabhaengung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20350588
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798009540
Sonepar Artikelnummer
120251405
Hersteller Artikelnummer
20350588
Hersteller Typ
ASI1 O-L ZX2/TRINOS
Hersteller Artikel Nr.:
20350588
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73121098
Gewicht:
0.080 kg


