ZUMTOBEL - Seilabhaengung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20936702
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Höhe - 4000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798043285
Sonepar Artikelnummer
120843582
Hersteller Artikelnummer
20936702
Hersteller Typ
ASI4 O-L ZX2/TRINOS
Hersteller Artikel Nr.:
20936702
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
4000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73121098
Gewicht:
0.120 kg


