Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Seilabhängung (1 Punkt)

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Seilabhängung (1 Punkt)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171557

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - RS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299352644

Sonepar Artikelnummer

120964812

Hersteller Artikelnummer

22171557

Hersteller Typ

CR2 M 1 Point Mounting ASY Length 2000

Hersteller Artikel Nr.:

22171557

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.800 kg

Montagezubehör für die 1-Punkt-Seilaufhängung des CRAFT II performance in der Größe M. Die Lieferung besteht aus einer Schiene, einer Seil und Schrauben zur Befestigung. Die Schiene wird mit einer Schraube an der Decke befestigt und bietet zwei Befestigungspunkte für die Seilabhängung. Mit diesem Zubehör kann die Leuchte bis zu max. 2,17 m. von der Decke abgehängt werden. Der Mindestabstand zur Decke beträgt 0,26 m.