Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - Seilabhängung (1 Punkt)

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Seilabhängung (1 Punkt)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171556

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - RS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299352637

Sonepar Artikelnummer

120964876

Hersteller Artikelnummer

22171556

Hersteller Typ

CR2 ZAK Set Length 1500

Hersteller Artikel Nr.:

22171556

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kettenabhängung

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

Montagezubehör für Kettenabhängung der CRAFT II performance. Lieferung besteht aus einer Kette zur Montage. Mit diesem Zubehör kann die Leuchte bis zu max. 1,58m von der Decke abgehängt werden. In Kombination mit diesem Zubehör ist die CRAFT II perfromance für den Einsatz im Sportbereich zertifiziert (BWS Ballwurfsicherheitsnachweis)