ZUMTOBEL - Seilabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168745
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1500 mm
Durchmesser - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709502451
Sonepar Artikelnummer
120843515
Hersteller Artikelnummer
22168745
Hersteller Typ
ECOSIGN 160 P MSC-CORD15 suspension
Hersteller Artikel Nr.:
22168745
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1500 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


