ZUMTOBEL - Seilabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22162137
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709201408
Sonepar Artikelnummer
120843917
Hersteller Artikelnummer
22162137
Hersteller Typ
LINARIA LED SUSP ASI1
Hersteller Artikel Nr.:
22162137
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Durchmesser:
1 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.080 kg


