ZUMTOBEL - Seilabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168756
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Stahl
Höhe - 500 mm
Durchmesser - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709502642
Sonepar Artikelnummer
120844226
Hersteller Artikelnummer
22168756
Hersteller Typ
CUBESIGN 210 P MSC-Cord50 suspension
Hersteller Artikel Nr.:
22168756
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
500 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.280 kg


