ZUMTOBEL - Seilabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169373
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 4000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167196181
Sonepar Artikelnummer
120846632
Hersteller Artikelnummer
22169373
Hersteller Typ
ONDA2 AST4
Hersteller Artikel Nr.:
22169373
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
4000 mm
Breite:
3 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.200 kg


