Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Seilabhängung

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22169364

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - RS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167195399

Sonepar Artikelnummer

120846633

Hersteller Artikelnummer

22169364

Hersteller Typ

ONDA2 AST2

Hersteller Artikel Nr.:

22169364

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.800 kg

Seilabhängung für Produktfamilie ONDARIA LED Zubehör bestehend aus 3 Stk. Seilen in Länge 2000mm, Klemmenanschluss, Halteblech und Deckenrosette Durchmesser 191 mm x 36 mm aus Kunststoff weiß. Einspeisungskabel sind nicht enthalten und separat zu bestellen. Mindestbefestigungshöhe: 400 mm (D590/D870) bzw. 800 mm (D1150). Gewicht: 0,8 kg