ZUMTOBEL - Seilabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170952
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319519508
Sonepar Artikelnummer
120855068
Hersteller Artikelnummer
22170952
Hersteller Typ
TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP
Hersteller Artikel Nr.:
22170952
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.080 kg


