ZUMTOBEL - Seilabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170956
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Höhe - 5000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319519546
Sonepar Artikelnummer
120855072
Hersteller Artikelnummer
22170956
Hersteller Typ
TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP
Hersteller Artikel Nr.:
22170956
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
5000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.130 kg


