Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - Seilabhängung 3m

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Seilabhängung 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172564

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757196193

Sonepar Artikelnummer

121287037

Hersteller Artikelnummer

22172564

Hersteller Typ

EXTONA CABLE SUSPENSION SET 3M

Hersteller Artikel Nr.:

22172564

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.400 kg

EXTONA cable suspension set 3m ist ein Montagezubehör, das entwickelt wurde, um die EXTONA Leuchten sicher und stabil von der Decke abzuhängen. Mit diesem robusten Stahldrahtaufhängungssystem können Sie Ihre Beleuchtungslösungen flexibel und zuverlässig installieren. Länge: 3 Meter.