Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Seilabhängung CUBE 150 / 300 P MSC-CORD 7.5m

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Seilabhängung CUBE 150 / 300 P MSC-CORD 7.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172948

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757409217

Sonepar Artikelnummer

121390205

Hersteller Artikelnummer

22172948

Hersteller Typ

CUBE 150 / 300 P MSC-CORD 7.5m

Hersteller Artikel Nr.:

22172948

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

Seilabhängung (4 Seile) zur Montage der CUBE 150, CUBE-F 150 und CUBE-F 300 Sicherheitszeichenleuchten, stufenlose Höheneinstellung bis zu 7,5 m möglich.