ZUMTOBEL - Seilabhängung inkl. Baldachin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170742
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319399605
Sonepar Artikelnummer
120853771
Hersteller Artikelnummer
22170742
Hersteller Typ
SLN2/SLOIN/SLOT2 ASI1 BK E-L
Hersteller Artikel Nr.:
22170742
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


