ZUMTOBEL - Seilabhängung inkl. Baldachin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170743
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319399612
Sonepar Artikelnummer
120853772
Hersteller Artikelnummer
22170743
Hersteller Typ
SLN2/SLOIN/SLOT2 ASI2 BK E-L
Hersteller Artikel Nr.:
22170743
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


