ZUMTOBEL - Seilabhängung inkl. Baldachin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172718
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063016919037
Sonepar Artikelnummer
121288512
Hersteller Artikelnummer
22172718
Hersteller Typ
SLOIN SLIM ASI1 E-L BK/WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172718
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


