ZUMTOBEL - Seilabhängung inkl. Baldachin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172729
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063016926738
Sonepar Artikelnummer
121288513
Hersteller Artikelnummer
22172729
Hersteller Typ
SLOIN SLIM ASI1 E-L SR/BK
Hersteller Artikel Nr.:
22172729
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


