ZUMTOBEL - Seilabhängung inkl. Baldachin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172722
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063016926707
Sonepar Artikelnummer
121288514
Hersteller Artikelnummer
22172722
Hersteller Typ
SLOIN SLIM ASI1 E-L SR/SR
Hersteller Artikel Nr.:
22172722
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


