ZUMTOBEL - Seilabhängung TEC2 ACC-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172504
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 1000 mm
Durchmesser - 2 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757183193
Sonepar Artikelnummer
121391126
Hersteller Artikelnummer
22172504
Hersteller Typ
TEC2 ACC-1
Hersteller Artikel Nr.:
22172504
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.136 kg
Seilabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der II Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsclips aus nicht rostendem Federstahl V2A mit integriertem Caddy-Clip. Maximale Zugbelastung 30 kg. Abmessungen: Durchmesser 2 x 1000 mm, Gewicht: 0,14 kg.


