ZUMTOBEL - Seilabhängung TEC2 ASI 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172496
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 1000 mm
Durchmesser - 2 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757183117
Sonepar Artikelnummer
121391131
Hersteller Artikelnummer
22172496
Hersteller Typ
TEC2 ASI 1
Hersteller Artikel Nr.:
22172496
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.500 kg
Seilabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der II Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Maximale Zugbelastung 30 kg. Abmessungen: Durchmesser 2 x 1000 mm, Gewicht: 0,5 kg. Befestigungsfeder auch als Kabelhalter eingesetzt werden, maximum 6 x 8mm² Kabel.


