ZUMTOBEL - Seilabhängung TEC2 ASI 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172494
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757183094
Sonepar Artikelnummer
121391132
Hersteller Artikelnummer
22172494
Hersteller Typ
TEC2 ASI 2
Hersteller Artikel Nr.:
22172494
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.800 kg


