ZUMTOBEL - Seilabhängung TEC2 ASI-L-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172889
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 2000 mm
Durchmesser - 2 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757344198
Sonepar Artikelnummer
121391135
Hersteller Artikelnummer
22172889
Hersteller Typ
TEC2 ASI-L-2
Hersteller Artikel Nr.:
22172889
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
2000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.128 kg
Kabel mit Schlaufen-Seilabhängung zur werkzeuglosen Befestigung der II Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus rostfreiem Federstahl V2A. Maximale Zugbelastung 22 kg. Abmessungen: Durchmesser 2 x 2000 mm, Gewicht: 0,13 kg. Befestigungsfeder auch als Kabelhalter eingesetzt werden, maximum 6 x 8mm² Kabel.


