ZUMTOBEL - Seilabhängung TEC2 ASI-L-5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172890
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 5000 mm
Durchmesser - 2 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757344204
Sonepar Artikelnummer
121391136
Hersteller Artikelnummer
22172890
Hersteller Typ
TEC2 ASI-L-5
Hersteller Artikel Nr.:
22172890
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
5000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.137 kg
Kabel mit Schlaufen-Seilabhängung zur werkzeuglosen Befestigung der II Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus rostfreiem Federstahl V2A. Maximale Zugbelastung 22 kg. Abmessungen: Durchmesser 2 x 5000 mm, Gewicht: 0,14 kg. Befestigungsfeder auch als Kabelhalter eingesetzt werden, maximum 6 x 8mm² Kabel.


