Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Seilaufhängung

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Seilaufhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171395

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - RS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299186850

Sonepar Artikelnummer

120964880

Hersteller Artikelnummer

22171395

Hersteller Typ

CR2PL L 1 Point Mounting ASY Length 2000

Hersteller Artikel Nr.:

22171395

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.500 kg

Montagezubehör für Seilabhängung (1 Punkt) CRAFT II plus in der Größe L. Lieferung bestehend aus Schiene, Seil und Schrauben zur Befestigung. Schiene wird mit einer Schraube an der Decke befestigt und bietet zwei Befestigungspunkte für die Seilabhängung. Leuchte kann bis zu max. 2,16m von der Decke abgehängt werden. Der Mindestabstand zur Decke beträgt 0,25m.