Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Seilaufhängung 2000mm

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Seilaufhängung 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171790

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299739629

Sonepar Artikelnummer

121081633

Hersteller Artikelnummer

22171790

Hersteller Typ

LANOS M/L SUSP SET AST2 WH

Hersteller Artikel Nr.:

22171790

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.800 kg

Seilabhängung ohne Einspreisung für Produktfamilien LANOS. Zubehör bestehend aus 3 Seilen in der Länge 2000mm, Klemmenanschluss, Halteblech mit weißer Abdeckung, weißer Deckenrosette (Durchmesser 191 mm x 36 mm) aus Kunststoff.