ZUMTOBEL - Sensor Bewegung- Umgebungslicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171295
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Farbe - schwarz
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299152077
Sonepar Artikelnummer
120877683
Hersteller Artikelnummer
22171295
Hersteller Typ
MSENS HC TEC-GP BK
Hersteller Artikel Nr.:
22171295
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg
DALI-2 Multi Sensor für Bewegungserkennung sowie Umgebungslichterfassung für Anbindung an DALI-2 Steuerungen. Optimiert für die Anwendungen Industrie und Logistik. Bewegungserkennung (DALI Part 303) erfolgt über PIR Technologie. Standardmäßig Lichtmessung (DALI Part 304) zwischen 5 und 2000 lx möglich. Kompatibel mit allen DALI-2-Anwendungscontrollern, die DALI Part 303 und 304 unterstützen, wie LITECOM DALI-2 und DIMLITE pro. Auch zur Nutzung und Kombination mit bmLINK TEC-GP Modulen. Ein Sensor benötigt 5 DALI Lasten (9 mA). Für Sensorhöhen von bis zu 16 m Höhe. Detektionsradius für Bewegung @ 14 m Montagehöhe 9 m. Detektionsradius für Licht @ 14 m Montagehöhe rund 1,5 m. Sensorlinse besteht aus Polyethylen (PE), Sensorgehäuse besteht aus Polycarbonat (PS). GP Adapter aus Stahlblech, vorlackiert in Polyesterharzlack, in schwarz. Sensor ist immer in weißer Farbe, auch bei silbernem oder schwarzem Gehäuse. Abschatter zur Reduktion des PIR Erkennungsbereich optional erhältlich, hat keinen Einfluss auf die Lichtmessung. Temperaturbereich von -20°C bis zu +45°C. Schutzart: IP20. Abmessungen: 248x90x54 mm, Gewicht: ca. 0,55 kg


