Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Sensor Bewegung- Umgebungslicht

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171722

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85365080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299519320

Sonepar Artikelnummer

120965106

Hersteller Artikelnummer

22171722

Hersteller Typ

MSENS HC TEC-GP SR IP54

Hersteller Artikel Nr.:

22171722

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.700 kg

DALI-2 Multi Sensor für Bewegungserkennung sowie Umgebungslichterfassung für Anbindung an DALI-2 Steuerungen. Optimiert für die Anwendungen Industrie und Logistik. Bewegungserkennung (DALI Part 303) erfolgt über PIR Technologie. Standardmäßig Lichtmessung (DALI Part 304) zwischen 5 und 2000 lx möglich. Kompatibel mit allen DALI-2-Anwendungscontrollern, die DALI Part 303 und 304 unterstützen, wie LITECOM DALI-2 und DIMLITE pro. Auch zur Nutzung und Kombination mit bmLINK TEC-GP Modulen. Ein Sensor benötigt 5 DALI Lasten (9 mA). Für Sensorhöhen von bis zu 16 m Höhe. Detektionsradius für Bewegung @ 14 m Montagehöhe 9 m. Detektionsradius für Licht @ 14 m Montagehöhe rund 1,5 m. Sensorlinse besteht aus Polyethylen (PE), Sensorgehäuse besteht aus Polycarbonat (PS). GP Adapter aus Stahlblech, vorlackiert in Polyesterharzlack, in schwarz. Sensor ist immer in weißer Farbe, auch bei silbernem oder schwarzem Gehäuse. Abschatter zur Reduktion des PIR Erkennungsbereich optional erhältlich, hat keinen Einfluss auf die Lichtmessung. Temperaturbereich von -20°C bis zu +45°C. Schutzart: IP20. Abmessungen: 248x90x54 mm, Gewicht: ca. 0,55 kg