Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Sensor Bewegung- Umgebungslicht

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171648

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85365080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299518309

Sonepar Artikelnummer

120965108

Hersteller Artikelnummer

22171648

Hersteller Typ

MSENS MC TEC-GP SR IP54

Hersteller Artikel Nr.:

22171648

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.395 kg

DALI-2 Multi Sensor für Bewegungserkennung sowie Umgebungslichterfassung für Anbindung an DALI-2 Steuerungen. Optimiert für die Anwendungen Industrie, Bildung und Büro. Bewegungserkennung (DALI Part 303) erfolgt über PIR Technologie. Standardmäßig Lichtmessung (DALI Part 304) zwischen 5 und 2000 lx möglich, Minimumwert reduzierbar auf 0, 5l x. DALI-2 Sensor, Kompatibel mit allen DALI-2-Anwendungscontrollern, die DALI Part 303 und 304 unterstützen, wie LITECOM DALI-2 und DIMLITE pro. Auch zur Nutzung und Kombination mit bmLINK TEC-GP Modulen. Ein Sensor benötigt 5 DALI Lasten (9 mA). Für Sensorhöhen von bis zu 8 m Höhe. Der Detektionsradius für Bewegung beträgt 4,5 m bei einer Montagehöhe von 8 m. Sensorlinse besteht aus Polyethylen (PE), Sensorgehäuse besteht aus Polycarbonat (PS), GP Adapter aus Stahlblech, vorlackiert in Polyesterharzlack, in schwarz. Mit inkludiertem Abschatter zur Reduktion des PIR Erkennungsbereich um 120°, der Abschatter hat keinen Einfluss auf die Lichtmessung. Temperaturbereich von -20°C bis zu +45°C. Schutzart: IP20. Abmessungen: 248x60x16 mm, Gewicht: ca. 0,3 kg