Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Sensor Bewegung- Umgebungslicht

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172589

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.434 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757198166

Sonepar Artikelnummer

121287432

Hersteller Artikelnummer

22172589

Hersteller Typ

MSENS LC TEC-GP SR IP54

Hersteller Artikel Nr.:

22172589

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.434 kg

Der DALI-2 Multi Sensor für Bewegungserkennung und Umgebungslichterfassung ist perfekt für Industrie, Bildung und Büro geeignet. Er nutzt PIR-Technologie für Bewegungserkennung (DALI Part 303) und misst Standardmäßig Licht (DALI Part 304) zwischen 5 und 2000 lx, mit einem Minimumwert von 0,5 lx. Kompatibel mit allen DALI-2-Anwendungscontrollern wie LITECOM DALI-2 und DIMLITE pro, kann er auch mit BC TEC-GP Modulen kombiniert werden. Der Sensor benötigt 5 DALI Lasten (9 mA) und hat einen Detektionsradius von 10 m bei einer Montagehöhe von 3 m. Ausgestattet mit einem PE-Sensorlinse, einem PS-Sensorgehäuse und einem Stahlblech-Adapter, vorlackiert in Polyesterharzlack in silber. Optional können Abschatterlinsen zur Reduktion des PIR-Erkennungsbereichs separat bestellt werden. Temperaturbereich von -20°C bis zu +50°C, Schutzart: IP54, Abmessungen: 248x60x16 mm, Gewicht: ca. 0,35 kg.