Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Sensor Bewegung- Umgebungslicht

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172585

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.307 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757198128

Sonepar Artikelnummer

121287433

Hersteller Artikelnummer

22172585

Hersteller Typ

MSENS LC TEC-GP WH

Hersteller Artikel Nr.:

22172585

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.307 kg

Der DALI-2 Multi Sensor für Bewegungserkennung und Umgebungslichterfassung ist optimal für Industrie, Bildung und Büro geeignet. Er verwendet PIR-Technologie zur Bewegungserkennung (DALI Part 303) und misst Licht (DALI Part 304) im Bereich von 5 bis 2000 lx, mit einem Minimumwert von 0,5 lx. Der DALI-2 Sensor ist kompatibel mit allen DALI-2-Anwendungscontrollern, die DALI Part 303 und 304 unterstützen, wie LITECOM DALI-2 und DIMLITE pro, und kann mit BC TEC-GP Modulen kombiniert werden. Ein Sensor benötigt 5 DALI Lasten (9 mA) und funktioniert optimal bei Höhen bis zu 4 m, mit einem Detektionsradius von 10 m bei 3 m Höhe. Die Sensorlinse besteht aus Polyethylen (PE), das Gehäuse aus Polycarbonat (PS) und der GP Adapter aus vorlackiertem Stahlblech in weiß. Ein Set aus Abschatterlinsen zur Reduktion des PIR Erkennungsbereichs ist separat erhältlich (Artikelnummer: 28003867). Temperaturbereich von -20°C bis zu +50°C, Schutzart: IP20, Abmessungen: 248x60x16 mm, Gewicht: ca. 0,3 kg.