ZUMTOBEL - Sensor Bewegung- Umgebungslicht DALI MSENS LC TEC2 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172964
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Farbe - weiß
Breite - 20 mm
Höhe/Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757413993
Sonepar Artikelnummer
121390243
Hersteller Artikelnummer
22172964
Hersteller Typ
DALI MSENS LC TEC2 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172964
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Farbe:
weiß
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.181 kg


