ZUMTOBEL - Sensor (Infrarot, Präsens) Anbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22154506
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798912932
Sonepar Artikelnummer
120843502
Hersteller Artikelnummer
22154506
Hersteller Typ
ED-SENS
Hersteller Artikel Nr.:
22154506
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.300 kg
Multisensor mit der Funktion eines Anwesenheitssensors und Empfangsgerät. Bis zu 3 individuell konfigurierbare Fernbedienungsgruppen können je nach System eingebunden werden. Anbaumontage (in Euro-/Standarddose 1fach), oder Aufputzmontage (Multisensor wird in beiliegenden Aufputzring gesteckt), oder Montage in abgehängte Decken bzw. Unterputzmontage (Multisensor wird in beiliegenden Unterputzring gerastet), Ausgangsseitig: DALI-Zwei-Drahtsteuerleitung, verpolbar, Verwendung von Standardinstallationsmaterial, Versorgung über die DALI-Leitung, Status-LED rot zur Anzeige des Betriebszustands, Status-LED grün zur Anzeige der Funkempfangsqualität, Treppenhausfunktion mit Nachlaufzeit 1-127min, Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei, Farbe weiß (RAL 9003), Linse Poly IR 2, Schutzart IP 40, Gewicht: 0,3 kg


