Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Sensor (Licht) Anbau

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22154682

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 90318080

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709081765

Sonepar Artikelnummer

120843853

Hersteller Artikelnummer

22154682

Hersteller Typ

ED-EYE

Hersteller Artikel Nr.:

22154682

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.300 kg

Deckensensor für die Erfassung des durch das Fenster einfallenden Tageslichtes im Raum, zum Anschluss an DIMLITE, LITENET und LITECOM, Verwendung von Standardinstallationsmaterial. Die Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen, Gehäuse aus flammwidrigen Polycarbonat, halogenfrei, geeignet für Montage auf der Decke, Schutzart IP20, Schutzklasse II, Umgebungstemperatur 0..50° C.