Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Sensor (Licht) Außen

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20724105

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 8.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005798138905

Sonepar Artikelnummer

120843489

Hersteller Artikelnummer

20724105

Hersteller Typ

LM-TLM

Hersteller Artikel Nr.:

20724105

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

8.000 kg

Tageslichtmesskopf mit Busanschluss zur Erfassung des Himmelzustandes mit 8 abgeglichenen Fotozellen, die Daten des Himmelszustandes werden Automatisierungsgeräten zur tageslichtabhängigen Steuerung des Kunstlichtes und der Jalousien eines Gebäude zur Verfügung gestellt, die Lichtsensoren sind V-lambda-angepasst, eingebaute temperaturgeregelte Heizung zur Verhinderung des Beschlagens der Messkopfabdeckung, Montagevorrichtung geeignet für die Montage auf Montagemast (Durchmesser 42..50mm), Gehäusematerial Acrylglas, Edelstahl 1.4571