ZUMTOBEL - Sicherheitsleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42185760
Montageart - Aufbau/Einbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Schutzart (IP) - IP65
Max. Systemleistung - 3.8 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709989559
Sonepar Artikelnummer
120851661
Hersteller Artikelnummer
42185760
Hersteller Typ
RESCLITE PRO MSC ESC90 ECC WH IP65
Hersteller Artikel Nr.:
42185760
Montageart:
Aufbau/Einbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
3.8 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
60
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
120
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
296 lm
Leistungsfaktor:
0.65
Breite:
145 mm
Höhe/Tiefe:
64 mm
Länge:
200 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94056180
Gewicht:
0.800 kg


