ZUMTOBEL - Sicherheitszeichen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22166889
Länge - 201 mm
Breite - 87 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318954158
Sonepar Artikelnummer
120333301
Hersteller Artikelnummer
22166889
Hersteller Typ
ERGOSIGN 80 SP1-E002-R
Hersteller Artikel Nr.:
22166889
Länge:
201 mm
Breite:
87 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.180 kg
Sicherheitszeichen für ERGOSIGN MSW. Abdeckung aus opalem PC mit integrierter Lichtleiterplatte und Reflektor, Piktogramm im Digitaldruck, Umlaufende Dichtung aus glasklarem TPE, Leuchtdichte > 200 cd/m², Lichtaustritt nach unten zur unterstützenden Beleuchtung des Fluchtweges. Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite. Werkzeuglose Montage, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 16 m, Abmessungen: 201 x 87 x 16 mm, Gewicht: 0,18 kg


