ZUMTOBEL - Sicherheitszeichen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22166895
Länge - 153 mm
Breite - 80 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94056120
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318954769
Sonepar Artikelnummer
120843735
Hersteller Artikelnummer
22166895
Hersteller Typ
ARTSIGN 75 MRW SP1-E002-D
Hersteller Artikel Nr.:
22166895
Länge:
153 mm
Breite:
80 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.047 kg
Sicherheitszeichen für ARTSIGN MRW. Piktogramm Siebdruck auf eine Scheibe aus Diffuserperlmaterial aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil nach unten, Rahmen: Aluminium, stranggepresst, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 15 m, Abmessungen: 153 x 80 x 3 mm. Gewicht: 0,05 kg.


