ZUMTOBEL - Sicherheitszeichen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22900364
Länge - 322 mm
Breite - 5 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709648593
Sonepar Artikelnummer
120844045
Hersteller Artikelnummer
22900364
Hersteller Typ
CROSSIGN 160 SP2-E002-UP
Hersteller Artikel Nr.:
22900364
Länge:
322 mm
Breite:
5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.390 kg
Sicherheitszeichen für CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP Abdeckung mit Sicherheitszeichen , PC, mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil (oben, 90° Winkel), Abmessung: 322 x 5 x 160 mm, Gewicht: 0,39 kg.


