ZUMTOBEL - Sicherheitszeichen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168605
Länge - 222 mm
Breite - 5 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94056120
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709475007
Sonepar Artikelnummer
120844123
Hersteller Artikelnummer
22168605
Hersteller Typ
CROSSIGN 110 SP1-E001-L
Hersteller Artikel Nr.:
22168605
Länge:
222 mm
Breite:
5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.192 kg
Sicherheitszeichen für CROSSIGN 110 MSC/TEC-GP, Abdeckung mit Sicherheitszeichen aus PC mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 22 m, Abmessung: 222 x 5 x 110 mm, Gewicht: 0,19 kg.


