ZUMTOBEL - Sicherheitszeichen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168758
Länge - 250 mm
Breite - 250 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709502666
Sonepar Artikelnummer
120844227
Hersteller Artikelnummer
22168758
Hersteller Typ
CUBESIGN 210 SP3-E002-L/D/R
Hersteller Artikel Nr.:
22168758
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.100 kg
Sicherheitszeichen für CUBESIGN 210, gleichmäßige Hinterleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Sicherheitszeichen im Siebdruck auf die opale Kunststoffabdeckung aufgebracht, Pfeilrichtungen: links- unten- rechts, 3seitig (Rückseite weiß), Erkennungsweite gemäß EN 1838: 42 m, Abmessungen: 250 x 250 x 250 mm (210 mm Piktogrammhöhe), Gewicht: 1,1 kg


