ZUMTOBEL - Sicherheitszeichen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171418
Länge - 250 mm
Breite - 250 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94056120
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299208033
Sonepar Artikelnummer
120879056
Hersteller Artikelnummer
22171418
Hersteller Typ
CUBESIGN 210 SP3-E002-L/UP/R
Hersteller Artikel Nr.:
22171418
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
1.100 kg
Sicherheitszeichen für CUBESIGN 210, gleichmäßige Hinterleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Sicherheitszeichen im Siebdruck auf die opale Kunststoffabdeckung aufgebracht, Pfeilrichtungen: links- oben- rechts, 3seitig (Rückseite weiß), Erkennungsweite gemäß EN 1838: 42 m, Abmessungen: 250 x 250 x 250 mm (210 mm Piktogrammhöhe), Gewicht: 1,1 kg


