ZUMTOBEL - Sicherheitszeichen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171539
Länge - 310 mm
Breite - 20 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299295651
Sonepar Artikelnummer
120879266
Hersteller Artikelnummer
22171539
Hersteller Typ
PURESIGN 150 TEC-GP SP2-E002-DLR WH
Hersteller Artikel Nr.:
22171539
Länge:
310 mm
Breite:
20 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg
Sicherheitszeichen für PURESIGN TEC-GP mit Aluminiumrahmen weiß (RAL 9016), pulverbeschichtet, zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach unten, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m, Abmessung: 310 x 20 x 160 mm, Gewicht: 0,73 kg.


