ZUMTOBEL - Sicherheitszeichen CSP 120 SP1-E002-R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172941
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.133 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757396944
Sonepar Artikelnummer
121390108
Hersteller Artikelnummer
22172941
Hersteller Typ
CSP 120 SP1-E002-R
Hersteller Artikel Nr.:
22172941
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.133 kg
Sicherheitszeichenfolien für CROSSIGN PRO 120 für einseitige Visualisierung mit einer Erkennungsweite von 24m. Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010. Richtungspfeil nach rechts. Bedruckte Folien aus PC, weiße Folie aus PET. Gewicht: 0,13 kg.


