ZUMTOBEL - Sicherheitszeichen CSP 120 SP2-E002-D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172942
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757396951
Sonepar Artikelnummer
121390109
Hersteller Artikelnummer
22172942
Hersteller Typ
CSP 120 SP2-E002-D
Hersteller Artikel Nr.:
22172942
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.150 kg
Sicherheitszeichenfolien für CROSSIGN PRO 120 für doppelseitige Visualisierung mit einer Erkennungsweite von 24m. Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010. Richtungspfeil nach unten. Bedruckte Folien aus PC. Gewicht: 0,15 kg.


