ZUMTOBEL - Sicherheitszeichen CSP 120 SP2-E002-UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22173001
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757419803
Sonepar Artikelnummer
121390111
Hersteller Artikelnummer
22173001
Hersteller Typ
CSP 120 SP2-E002-UP
Hersteller Artikel Nr.:
22173001
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.150 kg
Sicherheitszeichenfolien für CROSSIGN PRO 120 für doppelseitige Visualisierung mit einer Erkennungsweite von 24m. Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010. Richtungspfeil nach oben. Bedruckte Folien aus PC. Gewicht: 0,15 kg.


